フィラメント 小形クリア 電球色40形(450lm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12024935 品番LDC3L-G-E12-FC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。

口金E12 全光束(Lm)約450 光色電球色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)3.2 寸法(Φ×mm)約35×105 質量(g)22 材質ガラス、PBT 定格入力電流(A)0.05 配光角度(°)約300 寿命設計:20000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:小形電球40形相当 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 仕様密閉器具対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする