LED電球 E26 フィラメントタイプ

(4件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色キャンドル色 定格消費電力(W)約7 注文コード12024996 品番LDA7C-G-FK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は光色・定格消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E26 定格消費電力(W)約7 光色キャンドル色 材質ガラス 質量(g)31 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格電流(A)約0.111 全光束(Lm)約810 定格寿命(時間)20000 対応密閉器具対応 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106 使用場所屋内用 配光角度(°)約290 明るさ一般電球60形相当 配光タイプ全方向
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
照明
その他業種

賃貸物件に、ちょっと雰囲気を出すために試してみました。結果としては高級感が感じられ個人的は大変満足しています。

対象商品:
52226965
2022-01-04
用途:
電球の交換
グランアルブル 様 (製造業)

外灯の照明に使用。期待どうりの明るさです。
寿命は分かりません。

対象商品:
52226965
2017-03-17
用途:
玄関の照明

装飾照明器具に付けました。既存のクリア電球よりも華やかな光に見えます。もっと早く交換すれば良かったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
52226965
2022-03-01
用途:
電球交換
グランアルブル 様 (製造業)

白熱電球からの交換をしたが、2か月で点かなくなった。元の電球に戻したら、点灯したので、照明器具の不良ではない様子。本商品を、他の照明器具でも試してみたが点灯せず。
商品の当たりはずれの問題?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする