3輪マルチ肥料散布機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(60L) 注文コード12025425 品番KT-603H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅〜3m散布可能(不整地路面〜約2m)。

【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)〜3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4 用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に
注意
※本製品にはタイヤストッパーが付いておりません。勾配場所での散布作業は車輪ストッパーを設置してください。
※本製品は手押し式、ギア連動散布タイプで電動散布機ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品説明動画

マルチ肥料散布機 KT-603H 商品紹介
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする