メンズベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12025591 品番 630051
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ネイビー サイズ5L 胸廻(cm)124 肩幅(cm)41.5 着丈(cm)62 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする