メンズベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルーグレー サイズLL 注文コード12025627 品番630051
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。

ブルーグレー サイズLL 胸廻(cm)108 肩幅(cm)37.5 着丈(cm)59 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする