アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルーグレー
サイズ
4L
注文コード
12025645
品番
630051
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ メンズベスト。 優しくソフトでウールのような風合いが魅力。
色
ブルーグレー
サイズ
4L
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
62
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
90