アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
12025767
品番
630053
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
フリー:88
ウエスト(cm)
85〜94
ヒップ(cm)
107
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11