アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
ウエスト(cm)
95〜104
注文コード
12025785
品番
630053
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
色・ウエスト
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
色
ネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
フリー:88
ウエスト(cm)
95〜104
ヒップ(cm)
116.5
素材
ワルツトロストレッチ、ポリエステル100%
色番
11