メンズパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー ウエスト(cm)101〜110 注文コード12025801 品番630053
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。

ネイビー サイズ5L 股下(cm)フリー:88 ウエスト(cm)101〜110 ヒップ(cm)122 素材ワルツトロストレッチ、ポリエステル100% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする