※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
注文コード
12025905
品番
PCC232-M5-D24SPL
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・内容量
など
1106
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2方向単動
種別
パイロット形電磁弁
配管形式
サブベース配管形
形式
シングルソレノイド/ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7(-0.1〜0.7)
シール方式
ソフトシール
位置数
2
作動方式
パイロット形
ポートサイズ
M5×0.8
バルブ種類
-