モノタロウの 掃除用具
モノタロウの メンテナンスカート
モノタロウの メンテナンスカート用アクセサリ
キャスター ビルメンテナンスカート用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ホイル:ポリプロピレン、タイヤ:PVC、金属部:スチール
注文コード
12025994
品番
-
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビルメンテナンス用のキャスターです。
用途
ビルメンテナンスカートのキャスターとして
仕様
前輪
適合
033GGX
材質
ホイル:ポリプロピレン、タイヤ:PVC、金属部:スチール
厚さ(mm)
約20
車輪径(Φmm)
約75
質量(g)
273
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※キャスターのホイルカラーがイエローに変更となりました。
※本来の用途以外には使用しないでください。