QC-Mig222Wave

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12026064 品番YMI-222W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。
ボディに多用される0.5〜0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。
YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。
カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。
シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。

使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A) 定格入力電圧(V)単相200 定格周波数(Hz)50および60共用 定格入力(kW)5 定格入力電流(A)最大37(実効16) 出力範囲20A/15V〜180A/23V 無負荷電圧(V)92 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910 本体質量(kg)38 保護等級IP23 付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1
注意
※調整器、ガスボンベは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする