アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 前掛け
調理前掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12026765
品番
861023
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
1
前中心丈(cm)
72
前幅(cm)
70
帯長(cm)
260