使用シーン

BC-MGLU55 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027184 BC-MGLU55 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027184 BC-MGLU55 油性ボールペンモノグラフライト トンボ鉛筆 12027184

油性ボールペンモノグラフライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12027184 品番 BC-MGLU55
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ペン先見やすく、キレイに書ける
手帳やペンケースとカラーコーディネートしやすい、トレンドのスモーキーカラー採用、精密筆記超低粘油性ボールペン

ボール径(Φmm)0.38 方式ノック式 色(軸)スモーキーブラウン 縦(mm)144 横(mm)10 質量(g)9 シリーズモノグラフライト 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする