使用シーン

WS-BS02 水性サインペン筆之助しなやか トンボ鉛筆 12027270 WS-BS02 水性サインペン筆之助しなやか トンボ鉛筆 12027270 WS-BS02 水性サインペン筆之助しなやか トンボ鉛筆 12027270

水性サインペン筆之助しなやか

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12027270 品番 WS-BS02
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

黒い紙(濃い色の紙)にも描ける!
隠ぺい力のあるパステルカラーインクの筆タッチペン

インク色ペールイエロー 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 色数1 縦(mm)141 横(mm)15 質量(g)8 用途パステル調のインクで黒い紙にも最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする