7分丈コックコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12027271 品番 861029
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

T/C素材で扱いやすいく、機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードなコックコート。 7分袖は水仕事の際も腕まくりをする必要がなく、ホールでは正装感を演出でき、厨房とホール兼用で着用可能な便利なアイテムです。

ホワイト サイズM 胸廻(cm)111 肩幅(cm)44 袖丈(cm)40 着丈(cm)72 素材ツイル ポリエステル65%・綿35% 色番111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする