使用シーン
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の マーカー/蛍光ペン
トンボ鉛筆の 水性マーカー
水性サインペン筆之助しなやか
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12027306
品番
WS-BS86
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
黒い紙(濃い色の紙)にも描ける!
隠ぺい力のあるパステルカラーインクの筆タッチペン
インク色
ライトグリーン
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
1
縦(mm)
141
横(mm)
15
質量(g)
8
用途
パステル調のインクで黒い紙にも最適