本体画像
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の マーカー/蛍光ペン
トンボ鉛筆の 水性マーカー
水性サインペン筆之助しなやか6色セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12027315
品番
WS-BS6C
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
黒い紙(濃い色の紙)にも描ける!
隠ぺい力のあるパステルカラーインクの筆タッチペン
インク色
ホワイト・ペールイエロー・ラベンダー・ソフトピンク・ライトブルー・ライトグリーン
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
色数
6
縦(mm)
97
横(mm)
165
高さ(mm)
15
質量(g)
70
用途
パステル調のインクで黒い紙にも最適