- アルミブラインド【スポーラR】 TOSO 12027358 - アルミブラインド【スポーラR】 TOSO 12027358 - アルミブラインド【スポーラR】 TOSO 12027358 - アルミブラインド【スポーラR】 TOSO 12027358 - アルミブラインド【スポーラR】 TOSO 12027358 - アルミブラインド【スポーラR】 TOSO 12027358

アルミブラインド【スポーラR】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12027358 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のシンプルなアルミブラインド。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
カーテンレール取付金具付きなので、レールにも取り付け可能です。
※ご使用の際は取り扱い説明書をご確認ください。

高さ(cm)138 アイボリー 幅(cm)70 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 操作位置 丈(cm)138 用途事務所やオフィス/店舗/商業施設などに、ご家庭にも安心してご使用いただけます、仮設の住宅や施設にも
取扱説明書:(1.47MB)
注意
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする