タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の ポチ袋/目録
ポチ袋 結びポチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚×5冊)
柄
桜華(おうか)
注文コード
12027674
品番
5-3879
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
柄・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
和風で美しい柄ののし袋!パール加工を施した吉祥文様。人気ののしノート柄です。
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×70
材質
特殊紙(151g/m
2
)
サイズ
五型
柄
桜華(おうか)
仕様
封緘シール・中紙付き
文字内容
お年玉・目録
注意
※パール加工の特性上、筆記具によってはインクを弾く場合が御座います。