タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
シール札紙 プリンター対応 (小さな贈り物にぴったり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10片×20シート)
主な用途
婚礼用
柄
結切り
注文コード
12027814
品番
24-1915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
主な用途・柄
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
小さな贈り物にピッタリ!糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!ササガワのHPで表書き印刷の無料テンプレートを公開しています!もちろん手書き(毛筆など)にも。
主な用途
婚礼用
寸法(高さH×幅W)(mm)
(札紙)66×38
シートサイズ(mm)
H148×W210
紙厚(mm)
0.16
材質
OAタック紙
片数
200片袋入(10片×20シート)
付属品
テスト印刷用紙1枚入
柄
結切り
注意
※インクジェットなど水性インクを使用の場合水濡れによってインクが流れる場合が御座います。屋外使用は避けてください。
※冷蔵・冷凍対応では御座いません。