フォーシーズンストレッチレイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12027900 品番 FS-5900 ダックブルー サイズ3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高機能タイプ ストレッチレインウエア

ダックブルー 耐水圧(mm)10000 サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110 適応ウエスト(cm)94〜104 セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチ 用途オールシーズン雨の侵入を防ぎ、ムレを逃がす! 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) 透湿性(g/m2・24hr以上)5000
注意
※個人宅への配送はできません。
※パンツはブラック(共通)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする