エヌディエー
エヌディエーの レインウェア・ヤッケ
エヌディエーの レインウェア
エヌディエーの 上下セット レインウェア
フォーシーズンストレッチレイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12027927
品番
FS-5900 サンドベージュ サイズL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高機能タイプ ストレッチレインウエア
色
サンドベージュ
耐水圧(mm)
10000
サイズ
L
適応身長(cm)
170〜180
適応胸囲(cm)
90〜98
適応ウエスト(cm)
78〜88
セット内容
ジャケット・パンツ・収納ポーチ
用途
オールシーズン雨の侵入を防ぎ、ムレを逃がす!
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
注意
※個人宅への配送はできません。
※パンツはブラック(共通)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません