バックワイドレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー サイズM 注文コード12028067 品番BW-5800 シルバー サイズM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

背中にマチがあるからワイドに広がる(意匠登録済 登録第1592250号)

シルバー 耐水圧(mm)10000 サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 適応ウエスト(cm)72〜80 セット内容ジャケット・パンツ・ワイドパッケージ 用途40リットルのリュックを背負ったままでも、ゆったりサイズで着心地抜群! 混率(%)表:ポリエステル100(PU透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
注意
※個人宅配送不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする