アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース七分袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12028190
品番
861204
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
58
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1