Lexer
Lexerの 記録メディア・メモリー
Lexerの マイクロSDカード
Lexerの マイクロSDXC
microSDXCカード 633x UHS-I U3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12028417
品番
LSDMI512BBJP633A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高画質の写真や1080pフルHD、3D、4Kの動画を撮影。
冒険をHDで記録。
マルチメディアをさらに活用。
デバイスをさらに活用。
付属のアダプタでファイルを簡単に転送。
厳格なテスト済み。
容量(GB)
512
UHSスピードクラス
UHS-I U3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
11×15×1
保証期間
カードは10年限定保証、アダプタは1年限定保証
保管温度範囲(℃)
-25〜85
動作温度範囲(℃)
0〜40
読取速度(MB/s)
最大100
書込速度(MB/s)
最大70
SDスピードクラス
CLASS10
ビデオスピードクラス
V30