アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズウィングカラーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12028786
品番
861219
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フォーマルなサービスを演出する、ウィングカラーシャツ。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
86
首廻り(cm)
44
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
1