ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925

 

ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925
ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925
ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925
ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925
ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925
ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925
ST-T2270BK 多機能スチーム加湿器「スチームポット」 スリーアップ 12028925

多機能スチーム加湿器「スチームポット」

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード12028925品番ST-T2270BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

電気ポットの技術を応用したフッ素加工のポット型広口タンク採用でお手入れ簡単な多機能スチーム加湿器「スチームポット」。
タンク内の水を直接強力なヒーターで沸騰させ、たっぷりとした蒸気で加湿するので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱して雑菌の繁殖を抑え衛生的にも優れています。
操作部にはLEDディスプレイを搭載しており、湿度設定やタイマーの設定時間も一目でわかります。
チャイルドロック、マグネットプラグ、空焚き防止機能、本体が倒れても水が漏れにくい構造など安全設計に配慮したユニバーサルデザインです。

用途加湿ブラックタンク容量(L)3連続運転時間(h)約4.5~約9直径×高さ(cm)24×32質量(kg)2.5材質PP、ステンレス消費電力(W)湯沸かし時/740、パワフル/460、eco/280切タイマー1~9時間加湿方式スチーム式適合床面積17畳(洋室、プレハブ)、10畳(和室、木造)付属品マグネット式電源コード機能おまかせモード、うるおいモード、湿度設定:40~70%(5%単位)、ecoモード、パワフルモード、湯沸かし音セーブ、クエン酸洗浄、オン・オフタイマー同時設定、空焚き防止機能、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ、チャイルドロック電源(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12028916
2022-12-13
用途: 店舗室内
クリスタル卸売・小売業

スチーム量が丁度良く、エアコンを使わなくても暖かく乾燥もしなくてとてもよかったです。もう一台購入しようかと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする