多機能スチーム加湿器「スチームポット」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12028916 品番ST-T2270WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気ポットの技術を応用したフッ素加工のポット型広口タンク採用でお手入れ簡単な多機能スチーム加湿器「スチームポット」。
タンク内の水を直接強力なヒーターで沸騰させ、たっぷりとした蒸気で加湿するので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱して雑菌の繁殖を抑え衛生的にも優れています。
操作部にはLEDディスプレイを搭載しており、湿度設定やタイマーの設定時間も一目でわかります。
チャイルドロック、マグネットプラグ、空焚き防止機能、本体が倒れても水が漏れにくい構造など安全設計に配慮したユニバーサルデザインです。

ホワイト タンク容量(L)3 連続運転時間(h)約4.5〜約9 直径×高さ(cm)24×32 質量(kg)2.5 材質PP、ステンレス 消費電力(W)湯沸かし時/740、パワフル/460、eco/280 切タイマー1〜9時間 加湿方式スチーム式 適合床面積17畳(洋室、プレハブ)、10畳(和室、木造) 付属品マグネット式電源コード 機能おまかせモード、うるおいモード、湿度設定:40〜70%(5%単位)、ecoモード、パワフルモード、湯沸かし音セーブ、クエン酸洗浄、オン・オフタイマー同時設定、空焚き防止機能、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ、チャイルドロック 用途加湿 電源(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12028916
2022-12-13
用途:
店舗室内
クリスタル 様 (卸売・小売業)

スチーム量が丁度良く、エアコンを使わなくても暖かく乾燥もしなくてとてもよかったです。もう一台購入しようかと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする