トイレ尿石除去剤

(153件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5kg) 注文コード 12028977 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。

液性酸性 用途トイレ・配管内の尿石除去 付属品ジャバラノズル 成分塩酸8〜9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 寸法(mm)203×295×118 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300〜500g/1回 使用場所トイレ 正味質量(kg)5 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※塩素剤と混合すると有毒な塩素ガスを発生して危険です。
※アルカリと混触すると反応して発熱して危険です。
※直射日光に長時間当たると、着色が消える恐れがあります。
※輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れがないことを確かめ、落下、転倒、損傷などがないように注意してください。
※使用時に皮膚や眼に液が付着しないよう、保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
※万一皮膚や眼、口に入った場合は速やかに水で十分に洗い流し、異常がみられる場合は医師の診断を受けて下さい。
※乳幼児の手の届く場所に置かないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 153
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
配管清掃

賃貸している住宅の配管詰まり対策に使用してます。やはり尿石たまりますので定期的に使用すると流れ良くなります。値段も安価なので非常に助かります。

2026-02-17
用途:
男性小便器の排水口付近の尿石除去
その他業種

適量を流し込んで一定時間経過後に水を流すだけの簡単作業で頑固な尿石が除去できました。ブラシなどで擦る等の作業は不要でした。定期的に使用を継続したいと思います。

2026-02-12
用途:
便器の尿石とり
医療・福祉・介護関連業

大変よく取れます 隅々まで取れます こする力もあまりいりません

2026-02-05
用途:
トイレ掃除時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はにゅせき除去剤の為、ある程度つけた状態で使用できるので楽です。

対象商品:
12028977
2026-02-22
用途:
学校のトイレ清掃
株式会社クルメクリーンサービス 様 (サービス業)

塩酸は、刺激臭がすごいですが、これは、そうでもないので使いやすい、リピートします

対象商品:
27416105
2026-01-06
用途:
男子用トイレの尿石除去
医療・福祉・介護関連業

量が多いので,たっぷり使用してます。1日の終わりに一振り,使い勝手よしです。

2026-02-06
用途:
悪臭、尿石除去

試しに小便器に500ccほど投入し一晩放置しました。
悪臭は軽減していない、目視では尿石は取れているのかわからない。

2025-12-09
用途:
つまりの解消の試み
製造業

何本か買って試してみましたがひどいつまりなのか解消されませんでした。防止用途だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
仮設トイレなどの陶器以外の便器にも使用できますか。
回答:
こちらの商品は、仮設トイレなどの陶器以外(樹脂製等)の便器にもご使用可能です。

仮設トイレ等狭い場所のご使用には扉を開けるなど十分に換気をした上ご使用ください。
また樹脂製であっても十分なすすぎ洗いをしてください。
洗浄剤が付着したまま長時間経過すると素材が劣化する恐れがあります。
1人が参考にしています
2023-04-07
質問:
浄化槽トイレでも使用可能ですか。
回答:
浄化槽トイレもご使用頂けます。

使用方法
・本品のご使用目安:300g〜500gの範囲でご使用ください。
・最後に10リットル程度の水を流してください。

一般庭用の比較的小さい浄化槽にも上記の使用方法でご使用可能です。
2023-04-07
質問:
便槽式トイレでモノタロウ トイレ尿石除去剤を使用後、トイレ掃除には同じ酸性のトイレ洗浄剤、注文コード50014205 のモノタロウ トイレクリーナー酸性は使うことはできますか。
回答:
こちらの商品と、注文コード:50014205 モノタロウ トイレクリーナー 酸性 との併用は可能です。

また、バクテリア系の消臭剤をご使用の場合がありますが、使用方法通りの使用量であれば影響はありません。
洗浄剤をトイレットペーパーで湿布して頂くと、より効果が得られ、作業性が良くなります。
2人が参考にしています
2023-04-07

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする