ジョイントパレット 高床式スノコタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12028995 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハーフサイズは小さな場所にも対応
レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ
通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ
継ぎ足して使用が出来るジョイント式
プラスチック製なので丈夫で長持ち

用途
通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。
押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。
バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)740×375×70 質量(g)1010 耐荷重(kg)80 アイボリー 仕様レギュラーサイズ
注意
※耐荷重以上の重量物を乗せる、もしくは強い衝撃を与えるとと破損の原因となりますのでしないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※レギュラーサイズ同士での縦連結は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥350 / 税込 ¥385
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

湿気が気になる押し入れやクローゼットの収納に便利!
ツメに差し込みジョイントする 高床式なので通気性が高い

すのこの3面に上向きのツメがあり、ジョイントする際はツメを隣のすのこに差し込むだけなので簡単に繋げられます。
縦でも横でもジョイントが可能なので様々なスペースに使用可能です。
高床式なので、すのこ下を掃除しやすく大きな網目状のすのこなので通気性が高いです。
イメージ画像は、380×375×70mmサイズです。

商品説明動画

【ジョイントパレット 高床式スノコタイプ 】ジョイントが可能な高床式パレットスノコ! .
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12028986
2025-11-03
用途:
資材の仮置き
建設業・工事業

軽いけど高さもそれなりにあり、屋外でも資材を水に漬けずにすみました

2025-12-26
用途:
倉庫にいれた商品の置台として
アドバンス合同会社 様

思っていたより小さめでしたが、問題なく使いやすそうです。
まだ、使用していませんが、よければ追加購入も考えます。

2025-02-25
用途:
雨漏り対策
運輸・通信業

サイズが丁度良く軽量で非常に使いやすいです。
レギュラーサイズ同士の縦ジョイントができればなお良かったですね。
あとはカラーバリエーションが2,3種類欲しいです。

対象商品:
12028986
2024-08-05
用途:
植木鉢置き場
その他業種

植木鉢置き場の、コンクリート上への熱対策用に購入、植木鉢の重さにも十分対応でき、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
12028995
2023-10-28
用途:
イベント等屋外の場合に使用

雨が降った時に大変便利。段ボール箱等、直接地面に置きたくない場合軽いのに高さがあり丁度良いです。テーブルの幅・長さにピッタリ

2人が参考にしています
対象商品:
12028995
2024-01-31
用途:
すのこベット用に
その他業種

幅70cmの布団用に5枚購入。ぴったりサイズでした。色もグレージュで気に入っています。

対象商品:
12028995
2022-12-31
用途:
外で湿気対策です。
製造業

外置きなので耐候性が気になります!
大丈夫でしょうか?

対象商品:
12028986
2023-11-25
用途:
床暖房のフロアーにモノを置くため。
建設業・工事業

高さが5センチ程度のものが欲しい。色のバリエーションを追加で白、緑、青が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする