フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12029004 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。

材質本体・ベルト部:PP(バージン材) UV材配合/投入口:PE(バージン材) UV材配合 用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。
※土砂等をより多く詰める為に高所より地面に落下させる等の行為は商品の劣化や破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。

商品説明動画

【フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ 】樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に! .
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
牛農場で使用

牛農場で出るプラスチック製の産業廃棄物を入れるのに使っています。自立型なのがありがたいです。モノタロウブランドはコスパもいいので助かります。また注文させていただきます。

対象商品:
12029004
2025-09-03
用途:
清掃作業
卸売・小売業

生地も縫製もしっかりしており、ハードな使い方にも問題なさそうです。

2025-05-16
用途:
産廃集積用
建設業・工事業

産業廃棄物集積用に購入。
使い捨てになりますが丈夫で満足しています。

2025-02-28
用途:
剪定枝の運搬

自立タイプとのことでしたが、自立という程ではありませんでした。
枠を追加して使用しています。

対象商品:
12029004
2024-08-26
用途:
廃材をいれるのに使用します。
製造業

紹介ページについている説明動画のとおりで。
四方に硬い板が入っているとかもとくになく
生地そのものの硬さで形を保っているといったかんじです。
自立…っちゃあ自立!!みたいなかんじです。

元々モノタロウオリジナルじゃない他のフレコンバックを固定するために
使用していた折りたたみ式のアルミフレームがあるのでそちらに
手提げ持ち手?をひっかけて使用しています。

手提げ部分ギリギリはいりました。
持ち手の長さはざっくり計測で105cmちょいぐらいです。
引っかけて使用したい方は先に固定場所の幅をご確認ください。

ひっかけ部分が110とかの場合はざっくり105なので
しっかり〇cmをモノタロウに問い合わせてください。

1人が参考にしています
対象商品:
12029004
2023-11-26
用途:
農作業
製造業

もみ殻をもらいにいくのに使います。
大きさも2袋で1tで、1tバックより、ひとりでも運びやすく、保管も楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
12029004
2024-01-09
用途:
剪定した枝の片付け
植熊 様 (建設業・工事業)

他のレビューにもある通り、自立と言う程ではありません。剪定した枝を入れてある程度の量が入れば投入する部分も安定して入れやすくなります。一杯迄入れたらクレーンでトラックに積み込むようにしています。

対象商品:
12029004
2023-12-12
用途:
庭木剪定の後始末
卸売・小売業

枝等を可燃物として処理場に持ち込む為購入
自立タイプとなっていたので、4隅に何かを挿入するか 硬めの芯材が有るのかと思っていたのですが、資材の腰の強さだけで立たせるタイプの様で自立と言うには期待ハズレでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする