アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
シャーリングラップキュロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
12029590
品番
861252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
59〜68
総丈(cm)
45
素材
トロピカル ポリエステル100%、ボタン/糸付ボタン
色番
10