アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
シャーリングラップキュロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12029635
品番
861252
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
ウエスト(cm)
79〜88
総丈(cm)
49
素材
トロピカル ポリエステル100%、ボタン/糸付ボタン
色番
10