レディース半袖KCコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12030071 品番 861302
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

なめらかな着心地、定番シルエットのKCコート。

ホワイト サイズS 胸廻(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする