ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
エコフィール寒冷地域用給排気トップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
OTQ-C4706(S)AFF排気延長、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系
注文コード
12030106
品番
FF-102A-C薄型給排気筒セット
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
OTQ-C4706(S)AFF排気延長、OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF、OQB-CG4706WFF系、OQB-C4701WZFF系
穴径(Φmm)
120(壁穴)
寸法(mm)
122(飛出)
材質(本体)
SUS304
材質(ホース)
オフィレン樹脂(給水)
関連資料:
商品仕様図(0.12MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません