メンズ白衣コート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ3L 注文コード12030265 品番861313
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。

サックス サイズ3L 胸廻(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)115 素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする