ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
給排気筒部材 給気管断熱シートセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12030307
品番
給気管断熱シートセット
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
対応機種
OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×17(断熱シート)
ホース外径(Φmm)
86(給水)
ホース長さ(mm)
最長340(給水)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【アルミテープ】1500×50
ホース内径(Φmm)
80(給水)
関連資料:
商品仕様図(0.03MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません