ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
給排気筒部材 Φ100延長給排気管セットA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12030359
品番
Φ100延長給排気管セットA
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
対応機種
MBX-4500FF/MBX-4500WFF
セット内容
伸縮管外管Φ100×1本/エルボΦ100×1個/伸縮管内管Φ100×1本/エルボΦ80×1個/伸縮管外管Φ80×1本/取付金具×2組/伸縮管内管Φ80×1本/脚×2組※この他に取付金具がセットになってます。
外径(Φmm)
エルボΦ100サイズ:100、伸縮管Φ100サイズ:99
内径(Φmm)
エルボΦ100サイズ:101、伸縮管Φ100サイズ:100
全長(mm)
805〜1420(伸縮管Φ100サイズ)
関連資料:
商品仕様図(0.09MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません