レディース白衣コート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12030360 品番861314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。

ホワイト サイズ4L 胸廻(cm)123 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン 色番1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12030360 861314 68141787 861314 861314 白衣 レディース白衣コート(年間用) アイトス 861314 白衣 レディース白衣コート(年間用) アイトス 1枚 3,998 税込4,398 同一商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする