ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
エコフィール(OTX-CH/OX-C(H))FE用部材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
直管L900サイズ:90、スライド管(L405-710)サイズ:405〜710
注文コード
12030395
品番
Φ100排気管Dセット
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
直管L900サイズ:900、、スライド管(L405-710)サイズ:長さ405-710mm、外径Φ100.8mm、内径Φ101.4mm
エルボトップサイズ:内径Φ101.4mm
90°エルボサイズ:外径Φ100.8mm、内径Φ101.4mm
対応機種
OTX-CH4503SAFMV/OX-C(H)4503FV
長さ(mm)
直管L900サイズ:90、スライド管(L405-710)サイズ:405〜710
内径(Φmm)
101.4(直管L900サイズ/スライド管(L405-710)サイズ/エルボトップサイズ/90°エルボサイズ)
セット内容
直管900×1/スライド管(L405-710)×1/90°エルボ×1/エルボドップ×1/固定金具(225-390)
関連資料:
商品仕様図(0.06MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません