アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ドクターコート・診察衣
レディース白衣コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12030421
品番
861314
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。
色
サックス
サイズ
LL
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
色番
7