ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
エコフィール(OTQ-C/OQB-C)FE用部材
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
Φ100アジャスター500サイズ:405〜710、Φ100直管900サイズ:900
注文コード
12030429
品番
Φ100排気管Bセット-C
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
OTQ-C4706AF BL/OTQ-C4706SAF BL/OQB-C4706F-RC/OQB-C3706-RC
長さ(mm)
Φ100アジャスター500サイズ:405〜710、Φ100直管900サイズ:900
外径(Φmm)
100.8(Φ100アジャスター500サイズ/Φ100エルボ90°サイズ/Φ100直管900サイズ)
内径(Φmm)
101.3(Φ100アジャスター500サイズ/Φ100エルボ90°サイズ/Φ100直管900サイズ)
セット内容
Φ100直管900×1/Φ100アジャスター500×1/Φ100エルボ90°×1/取付固定金具×1
関連資料:
商品仕様図(0.06MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません