アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディース脇シャーリングパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12030561
品番
861351
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
静電気が発生しても埃がでない性能に加え工業洗濯に対する耐久性にも優れています。
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
61〜70
素材
ストレッチツイル ポリエステル100%
色番
1