アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースカーディガン
抗ピル長袖カーディガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12031349
品番
861381
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
毛玉になりにくいシンプルカーディガン。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
110
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
素材
ニット アクリル85%・毛15%、ボタン/糸付ボタン
色番
88