アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの シューズ
アイトスの ナースサンダル
ナースサンダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12031665
品番
861397
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
土踏まず部分にアーチ付き+クロスデザイン 前ズレを防止する前部スリット入り。
材質
PVC
色
ホワイト
サイズ
M
サイズ(cm)
22.5〜23
色番
1
ヒール(mm)
35
靴タイプ
サンダル