ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 寒冷地仕様/北海道向け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12031680
品番
TFW-100A1-400C(K)
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
GT-C●●(S)AWX-SFF-2 別途「TFW-100A1用防滴カバー2 0706234」が必要です。
適合壁厚(mm)
350〜450
穴径(Φmm)
175(壁穴)
寸法(mm)
129(飛出)
用途
寒冷地仕様/北海道向け
関連資料:
商品仕様図(0.08MB)
注意
※ドレン受けがありません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません