※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-601 【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ アルトコーポレーション 12031827 BF-601 【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ アルトコーポレーション 12031827

【加工可】BF-601 ボディファイン 年間用長袖シャツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12031827 品番 BF-601
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

仕様
右胸のポケットは落下防止機能のファスナー付、さらにその中に、携帯電話ポケットが付いています。
胸と背中の2ヶ所、3本ステッチでアクセントをつけました。
左袖、左胸に各1ヶ所ペン差しがあります。
こだわりのドットボタンです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スティールブルー サイズL 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-600シリーズ 胸囲(cm)112 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 対応シーズンオールシーズン 首廻り(cm)41 生地バーバリー(クラボウ国内素材) 色番1 名入れ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12032064
2020-01-16
用途:
ステンドグラス制作時と普段着にも
ぐらすあーとにんじん 様

長く使用すると首の部分の色が禿げてくる
何度も洗濯しても傷まないのがいい
アイロン不要の生地ならばもっといいのに!

対象商品:
07339963
2018-12-14
用途:
ステンドグラス制作時と普段着にも
ぐらすあーとにんじん 様

何回洗濯しても色褪せず数年使用しています。近くもう一度注文しようと思います。他の色もあれば選びたいです。

対象商品:
12032055
2018-05-03
用途:
メンテナンス
有限会社リンテック 様

着心地よくない 毛玉だらけ
もっと高価でももいいのでもっと 着やすいのないかな

対象商品:
07340146
2014-08-14
用途:
建築金物製造・取り付け
建設業・工事業

綿100%なので、安心して着ています。色落ちがするので長く着ると少しかっこ悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする