曜日別特売
MAX-DP-BRS-100A マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ フルネスジャパン 12032398

MAX-DP-BRS-100A マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ フルネスジャパン 12032398
MAX-DP-BRS-100A マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ フルネスジャパン 12032398

マックスロック MAX-DP ブラス(BRS) ダストプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)100A
呼び径(inch)4"
内容量1個注文コード12032398品番MAX-DP-BRS-100A
参考基準価格(税別)¥14,930販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS)呼び径(mm)100A呼び径(inch)4"寸法D(Φmm)120寸法E(Φmm)102H(mm)53寸法L(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする