マックスロック MAX-D ブラス(BRS) メスネジ(Rc)xカプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12032450 品番 MAX-D-BRS-32A
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ブラス(BRS) 呼び径(mm)32A 呼び径(inch)1.1/4 寸法B(mm)84 寸法C(Φmm)46 寸法F(Φmm)34 寸法L(mm)66 寸法K(mm)48 H(mm)48 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする